Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASENSOR S5N-PA-2-A00-NK PHOTOSCHALTER, M18, REFLEX, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4164799
Hersteller:
     Datasensor
Herst.-Nr.:
     S5N-PA-2-A00-NK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranken
Lichttaster
Optische
Sensoren
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: S51 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Erfassungsabstand, max.: 3 m
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 83,02*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,02*
    € 98,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,09*
    € 97,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,73*
    € 66,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,83*
    € 60,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,59*
    € 55,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,36*
    € 50,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.