Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011439 THERMOSTAT, 1NO, -45 BIS 80°C, 17.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163470
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011439
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(HLK)
Heizungs
Klimatechnik
Kühlung
Schaltkapazität: -
  • Produktpalette: MP Panel Thermostats
  • Außenhöhe: 67 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Außenbreite: 45 mm
  • HLK-Typ: -
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Außentiefe: 50 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Art des Kontakts: NO
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,05*
    € 61,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,04*
    € 59,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,59*
    € 55,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.