Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP3238.300 AUSTRITTSFILTER, LÜFTER MP3238, 148MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163458
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP3238.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Produktpalette: MP Fan Exit Filters
  • Zur Verwendung mit: Lüfter der Produktreihe MP3238 von Multicomp Pro
  • Fingerschutzmaterial: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 148 mm
  • Filtermaterial: Thermoplast
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP3238.300, 4163458, 416-3458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.