Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008412 FLÜSSIGKEITSSTANDSREGL 110VAC DIN-SCHIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163415
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Flüssigkeiten
Füllstandsregler
Produktpalette: MP Liquid Level Controllers
  • Stromverbrauch: 3 VA
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 110 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 60,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,19*
    € 100,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,50*
    € 99,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,63*
    € 91,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,64*
    € 82,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,30*
    € 81,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,15*
    € 71,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.