Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ILPS28QSWTR DRUCKSENSOR, ABSOLUTDRUCK, 26-406KPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163371
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ILPS28QSWTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, I3C
  • Sensormontage: Oberflächenmontage
  • Genauigkeit: ±0.5hPa
  • Druckanschluss: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 406 kPa
  • Sensorgehäuse/-bauform: CCLGA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Medium: -
  • Betriebsdruck, min.: 26 kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, Drucksensoren, Leiterplattenmontage, messumformer, Sensoren, Wandler, STMICROELECTRONICS, ILPS28QSWTR, 4163371, 416-3371
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 4,51*
    € 5,69*
    Lager 139
    2452
    1
    € 14,99*
    ab € 4,42*
    € 11,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.