Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 915014005 SIGNALLEUCHTE, FARBLOS, DAUER, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163201
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     915014005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Transparent
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Modul- Compete 50 Series
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: 50 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Kontinuierlich
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,26*
    € 26,68*
    € 5,90*
    ab € 19,29*
    € 32,09*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 24,52*
    € 36,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,03*
    € 41,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.