Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 910031405 SIGNALLEUCHTE, RUNDUM, 24V, BERNSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163134
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     910031405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Bernstein
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Modul-Perfect 70 Series
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Optisches Signal: Drehend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, auer signal drehspiegelleuchte, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 910031405, 4163134, 416-3134
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 76,20*
    € 107,82*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 100,81*
    € 134,25*
    Frei Haus
    ab € 109,49*
    € 142,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,25*
    € 159,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,76*
    € 155,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,71*
    € 146,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,39*
    € 136,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,81*
    € 119,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.