Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 11101.0-01 THERMOSTAT, SMALL, DIN RAIL, NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162623
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11101.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Produktpalette: KTS 111 Series
  • Thermostat: Einstellbar
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Zulassungen & Normen: CE, EAC, UL, VDE
  • Betriebstemperatur, min.: -45 °C
  • Thermostatmontage: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktfunktion: Schließer
  • Kontaktbelastung: 15A bei 120V AC, 10A bei 250V AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, Automatisierung, Prozesssteuerung, Thermostate, STEGO, 11101.0-01, 4162623, 416-2623
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,02*
    € 15,53*
    € 5,90*
    ab € 9,53*
    € 17,25*
    1 Tag
    13
    € 5,95*
    ab € 12,78*
    € 20,28*
    € 8,95*
    ab € 15,00*
    € 21,52*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 12,16*
    € 23,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.