Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 07200.2-00 SENSOR DISTRIBUTION BOX, M12 CONN, 3PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162616
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     07200.2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensor-Verteiler
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
IP-Schutzart: IP40
  • Ausgang: -
  • Produktpalette: AHC 072 Series
  • Eingangsanschluss: M12-Steckverbinder, 4-polig
  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse: 3 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: STEGO, 07200.2-00, 4162616, 416-2616
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 112,96*
    € 143,53*
    Frei Haus
    ab € 115,58*
    € 148,95*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 121,09*
    € 209,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,06*
    € 248,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,62*
    € 245,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,54*
    € 208,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,91*
    € 166,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 137,12*
    € 163,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 134,31*
    € 159,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 131,51*
    € 156,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,09*
    € 144,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.