Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IHH-BW01-FRED-SC221-WIR200 LED-MODUL, TIEFROT, STERN, 730NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157474
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IHH-BW01-FRED-SC221-WIR200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • LED-Farbe: Tiefrot
  • Wellenlänge, typ.: 730 nm
  • Nennleistung: 670 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Board + LED + Anschlussleitung
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, IHH-BW01-FRED-SC221-WIR200, 4157474, 415-7474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.