Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-ZZ01-Z265-LS050-SC201 UV-LED-MODUL, 1 CHIP, 259 BIS 269NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157415
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-ZZ01-Z265-LS050-SC201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
SMD-LED
UV-LED
uv led modul
Spitzenwellenlänge: 259 bis 269nm
  • Wattzahl, typ.: 3.08W bei 440mA
  • Durchlassspannungsbereich: 6.1V bis 8V
  • Strahlungswinkel: 120° (± 60°)
  • Produktpalette: UVC Stanley 1 LEDiL Selector Series
  • Leitungen des UV-Emittermoduls: Steckverbinder
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • UV-Emittermodul: 1-Chip-UV-Modul
  • Montage des UV-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen - Kühlkörpermontage
  • Radiometrische Leistung, min.: 50mW
  • Durchlassstrom pro Chip: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: uv led, Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emittermodule, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-ZZ01-Z265-LS050-SC201, 4157415, 415-7415
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 80,50*
    € 112,31*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 194,94*
    € 277,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,09*
    € 329,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 267,04*
    € 317,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,46*
    € 262,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,32*
    € 260,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 194,94*
    € 231,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.