Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P061MF-EVK-001 EVALUATIONSBOARD, FLYBACK-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157414
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P061MF-EVK-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Isolierter Flyback-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BM2P061MF-ZE2
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BM2P061MF-ZE2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ROHM, BM2P061MF-EVK-001, 4157414, 415-7414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 420,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 420,85*
    € 500,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 403,56*
    € 480,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 369,33*
    € 439,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 361,15*
    € 429,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 346,66*
    € 412,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.