Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS FG25-PK6012A DEVELOPMENT PRO-KIT, HF-WIRELESS-SOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155891
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     FG25-PK6012A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: Funktransceiver
  • Lieferumfang des Kits: Wireless Pro-Kit-Hauptplatine BRD4002A, Funkplatine BRD4271A, Antenne BTEA0019130G8R2A01, Flachbandkabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: EFR32FG25B222F1920IM56
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 179,69*
    € 231,77*
    Lager 139
    69
    Frei Haus
    ab € 201,34*
    € 252,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,66*
    € 300,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,33*
    € 297,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,25*
    € 266,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,14*
    € 256,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,34*
    € 239,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    FG25-RB4270B
    € 72,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.