Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYW54591RKUBGT HF-TRANSCEIVER, 867MBPS, 2.4/5GHZ, WLBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154501
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYW54591RKUBGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 5.845 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.8 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 194 Pin(s)
  • Empfangsstrom: -
  • Übertragungsstrom: -
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: 2.4GHz-ISM-Band, 802.11 ac, Funk/Basisband mit RSDB, Verbraucher, Automatisierung im gewerblichen Bereich
  • Bauform - HF-IC: WLBGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 13 dBm
  • Übertragungsrate: 867 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • HF/IF-Modulation: DPSK, DQPSK, GFSK
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, höher, ICs, INFINEON, CYW54591RKUBGT, 4154501, 415-4501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 14,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.