Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTIVE PERIPHERALS USBC-H-422/485-M PRO SCHNITTSTELLENBRÜCKE, USB-RS232/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4154291
Hersteller:
     CONNECTIVE PERIPHERALS
Herst.-Nr.:
     USBC-H-422/485-M PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bridge-Schnittstelle
Schnittstellenmodule
Wireless-Module
Produktpalette: PRO Series
  • Modulschnittstelle: RS232, RS485, USB
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Brücke: USB zu Serial-Port
  • Unterstützte Bausteine: FT232H
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 219,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,31*
    € 260,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,18*
    € 256,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,53*
    € 205,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,15*
    € 176,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,49*
    € 165,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.