Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 3400-0010. LCD-ZÄHLER, 8-STELLIG, 20-300VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153322
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     3400-0010.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Produktpalette: 3400 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 300 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 7 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 20 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trumeter impulszähler, impulszähler, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, TRUMETER, 3400-0010., 4153322, 415-3322
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,42*
    € 35,23*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 24,46*
    € 35,97*
    € 5,90*
    ab € 24,82*
    € 40,03*
    1 Tag
    2
    € 25,00*
    ab € 32,54*
    € 53,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    DYC100-01-MICROWHITE-SD-99
    ab € 48,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.