Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 3410-2000. BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 9999999.9 H 300VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4153312
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     3410-2000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Produktpalette: 3410 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 300 VAC
  • Zeit, max.: 9999999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 20 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Zeit, min.: 0 s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, 3410-2000., 4153312, 415-3312
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 24,50*
    € 36,59*
    € 8,95*
    ab € 24,59*
    € 39,63*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 30,99*
    € 54,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,27*
    € 38,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trumeter
    5003-009
    ab € 0,978*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.