Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R7FS5D57C3A01CFB#AA1 MCU, 32 BIT, 120MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4147323
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R7FS5D57C3A01CFB#AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Synergy Family, S5 Series, S5D5 Group Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 110 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, SCI, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 384 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Synergy
  • MCU-Baureihe: S5
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R7FS5D57C3A01CFB#AA1, 4147323, 414-7323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 19,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.