Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RMLV0408EGSB-4S2#HA1 SRAM, 4MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146925
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RMLV0408EGSB-4S2#HA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • SRAM: Asynchroner SRAM, LPSRAM
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512Kword x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, RMLV0408EGSB-4S2#HA1, 4146925, 414-6925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 18,20*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.