Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI ICF12L45N08M1IO IND NÄHERUNGSSENSOR 8MM M12 30VDC STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4146070
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ICF12L45N08M1IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter induktiv 24vdc
näherungsschalter
Produktpalette: ICF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: Push-Pull, NPN / PNP, SPST-NO / SPST-NC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktive näherungsschalter, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, ICF12L45N08M1IO, 4146070, 414-6070
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 49,88*
    € 73,45*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 93,89*
    € 120,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,45*
    € 87,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,09*
    € 85,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,92*
    € 82,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,65*
    € 70,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,56*
    € 68,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,15*
    € 66,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,88*
    € 65,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,67*
    € 63,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,88*
    € 59,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.