Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI CUE9930WH GEHÄUSE, WANDMONTAGE, IOT, ASA, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4144951
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     CUE9930WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: 99 Series
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 45 mm
  • Außentiefe - metrisch: 22 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 1.77 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ASA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, CUE9930WH, 4144951, 414-4951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.