Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280823109 TRIMMKONDENSATOR, 3-10PF, 150V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143682
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280823109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
trimmer kondensator 3-10pf
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: BFC2 808 Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 3 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 150 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 10 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, vishay trimmerkondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280823109, 4143682, 414-3682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,13*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.