Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR ASY39100-003 MODULARER STECKER, 8P8C, RJ45, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142362
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     ASY39100-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker stewart
rj-45 stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, ASY39100-003, 4142362, 414-2362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.