Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 4-2399606-2 STIFTLEISTE, KFZ, 1POS, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142065
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-2399606-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste 1 polig
IP-Schutzart: IP67, IP6K9K, IPX8
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: PowerTube 1400 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerade Stiftleiste
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Nennstrom: 500 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 1 polig, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 4-2399606-2, 4142065, 414-2065
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 50,80*
    € 56,67*
    Lager 139
    55
    1
    € 14,99*
    ab € 47,07*
    € 65,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,07*
    € 77,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,46*
    € 68,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.