Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 4-2399609-3 STIFTLEISTE, KFZ, ABGEW., 1POS, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142047
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-2399609-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste 1 polig
IP-Schutzart: IP67, IP6K9K, IPX8
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: PowerTube 1400 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelte Stiftleiste
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Nennstrom: 500 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 1 polig, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 4-2399609-3, 4142047, 414-2047
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 67,66*
    € 78,88*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 56,73*
    € 89,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,34*
    € 106,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,19*
    € 104,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,62*
    € 93,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,83*
    € 89,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,54*
    € 82,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,62*
    € 80,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,70*
    € 78,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,73*
    € 67,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.