Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AETC01M02XS-SS ANTENNE, 5.85GHZ BIS 7.15GHZ, 3DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141850
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AETC01M02XS-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Frequenz, max.: 5.85 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: WiFi 6E/ WLAN / Bluetooth / ZigBee / LTE 4G/5G / Single-Band
  • Frequenz, min.: 7.15 GHz
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.5
  • Verstärkung: 3 dBi
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, ABRACON, AETC01M02XS-SS, 4141850, 414-1850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.