Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
VISHAY MAL214255101E3 KONDENSATOR 100UF, 16V, ALU-ELKO, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4138527
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MAL214255101E3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
5 mm
Produktpalette:
142 RHS Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
110 mA
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Lebensdauer bei Temperatur:
2500 Stunden bei 105°C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
Kapazität:
100 µF
Spannung (DC):
16 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produktlänge:
-
Produkthöhe:
11 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
alu elko vishay
,
alu elko
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
VISHAY
,
MAL214255101E3
,
4138527
,
413-8527
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,2334*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic M-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C
Panasonic
ECA1CM101
€ 0,0751*
Ähnlich
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
Panasonic
ECA1CHG101
€ 0,0902*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.