Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6275. MESSLEITUNGEN, SCHW., ROT, 1M, 1KV, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4135799
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6275.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Tastkopf
Anschlusslänge - imperial: 3.28 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, tastkopf, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 6275., 4135799, 413-5799
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,42*
    € 42,74*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 34,66*
    € 46,46*
    Lager 139
    271
    € 14,99*
    ab € 31,73*
    € 47,71*
    € 5,90*
    ab € 33,13*
    € 50,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,25*
    € 44,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,14*
    € 41,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.