Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS IRQ-24/6.25-W80NB-C DC/DC-WANDLER, 24V, 6.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132832
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRQ-24/6.25-W80NB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: -
  • DC/DC-Wandler: 1/4-Brick
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 72 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 13 mm
  • Eingangsverhältnis: 10:1
  • Breite: 39.62 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Bahnanwendungen
  • Tiefe: 61.21 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 4.242 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 160 V
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 16 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6.25 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, IRQ-24/6.25-W80NB-C, 4132832, 413-2832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,45*
    € 175,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,62*
    € 173,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,94*
    € 164,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,81*
    € 158,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,03*
    € 138,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.