Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 102991714 TRÄGERPLATINE, NVIDIA JETSON XAVIER NX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126471
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102991714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Developer-Kit NVIDIA Jetson Xavier NX
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Trägerplatine reComputer J202
  • Prozessorserie: Cortex-A57
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Carrierboard, Trägerboard, Trägerplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, SEEED STUDIO, 102991714, 4126471, 412-6471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    56
    Frei Haus
    ab € 119,90*
    € 152,26*
    Frei Haus
    ab € 174,72*
    € 225,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,26*
    € 181,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,72*
    € 180,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,49*
    € 162,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,80*
    € 155,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,90*
    € 142,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Seeed Studio
    102991694
    ab € 61,52*
    Ähnlich
    Seeed Studio
    102991695
    ab € 127,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.