Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 40-9536F KIT MOD. ADAPTER, DB9-BUCHSE/RJ12-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126310
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     40-9536F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 6 -polig
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: D-Sub
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: RJ12
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, 40-9536F, 4126310, 412-6310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19787.
    € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.