Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)-PI MOTORSTARTER, 3 PHASEN, 2.2KW, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125306
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Nennleistung: 2.2 kW
  • Produktpalette: MSC-D Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Direct-on-Line (DOL)-Starter
  • Nennstrom: 6.3 A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 0 VAC
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 2,2kw, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)-PI, 4125306, 412-5306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 173,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,80*
    € 260,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,19*
    € 258,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,05*
    € 234,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 184,40*
    € 219,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,75*
    € 206,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.