Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 102110772 EDGE-COMPUTING-CONTROLLER, 2GB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122510
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102110772
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(SPS)
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Digitalausgang
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 213,26*
    € 257,91*
    Frei Haus
    ab € 238,13*
    € 279,67*
    Frei Haus
    ab € 234,69*
    € 279,67*
    Frei Haus
    ab € 254,29*
    € 302,56*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 326,10*
    € 374,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 257,91*
    € 306,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,76*
    € 291,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 234,08*
    € 278,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 224,63*
    € 267,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,26*
    € 253,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.