Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBB151M0 USB-BUCHSE, 2.0, MINI-B, 5POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122481
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBB151M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
mini usb usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: Mini-USB Typ B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Produktpalette: MUSB Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBB151M0, 4122481, 412-2481
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    80
    € 25,00*
    ab € 8,44*
    € 11,84*
    Lager 139
    34
    1
    € 14,99*
    ab € 9,81*
    € 18,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.