Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS MUSBA11135 USB-BUCHSE, 2.0, A, 4POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122478
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBA11135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: MUSB Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBA11135, 4122478, 412-2478
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 8,64*
    € 12,37*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,70*
    € 15,64*
    Lager 139
    37
    1
    € 14,99*
    ab € 8,81*
    € 16,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.