Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC CBD13W6M37F00Z/AA COMBO-D-SUB-STECKER, DC-13W6, PANEL/THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4112073
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     CBD13W6M37F00Z/AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Einsatzanordnung: DC-13W6
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: CBD Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Kontakt: 7 Signalkontakte + 6 Leistungskontakte
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 13 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 89,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,14*
    € 106,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,49*
    € 105,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 71,32*
    € 84,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,82*
    € 83,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.