Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC DD104M320000 HD-D-SUB-STECKER, 104POS, DF, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4110366
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     DD104M320000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
POSITRONIC
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DD Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DF
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 104 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: DD104M320000, 4110366, 411-0366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 153,48*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,48*
    € 182,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,83*
    € 180,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,93*
    € 164,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,75*
    € 154,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,93*
    € 142,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.