Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC CBD7W2F37S500X/AA COMBO-D-SUB-BUCHSE, DA-7W2, PANEL/THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4107749
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     CBD7W2F37S500X/AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Einsatzanordnung: DA-7W2
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: CBD Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 30,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.