Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASENSOR S5N-PR-5-B01-PP SENSOR,90DEG, POLARISIERT, RETRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4101145
Hersteller:
     Datasensor
Herst.-Nr.:
     S5N-PR-5-B01-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabellichtschranken
Lichtschranken
Lichtsensoren
Optische
Produktpalette: S50 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 121,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,42*
    € 144,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,41*
    € 142,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,22*
    € 110,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,49*
    € 92,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,44*
    € 83,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,03*
    € 82,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,63*
    € 80,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,96*
    € 72,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1668111
    € 8,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.