Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC CBD27W2F3700E2S/AA COMBO-D-SUB-BUCHSE, DC-27W2, PANEL/THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4098460
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     CBD27W2F3700E2S/AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Einsatzanordnung: DC-27W2
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Produktpalette: CBD Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 25 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 27 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 77,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,98*
    € 92,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,46*
    € 92,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,46*
    € 89,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,12*
    € 81,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,17*
    € 71,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.