Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DA7212-EVAL EVAL.BOARD, ÄUSSERST ENERGIESP. CODEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4093878
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DA7212-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Äußerst energiesparender CODEC mit ALC &, Lautsprechertreiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard DA7212
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: DA7212
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, RENESAS, DA7212-EVAL, 4093878, 409-3878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 416,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 416,47*
    € 495,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 393,60*
    € 468,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 363,57*
    € 432,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 356,15*
    € 423,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 342,78*
    € 407,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.