Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC CBD8W8F00000 COMBO-D-SUB-BUCHSENGEHÄUSE, 8POS, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4085503
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     CBD8W8F00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub mit Mischbestückung
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Kontakte der Produktreihe CBC von Positronic
  • Produktpalette: CBD Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DC
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, POSITRONIC, CBD8W8F00000, 4085503, 408-5503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,69*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.