Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC CBD5W5M0000X/AA COMBO-D-SUB-STECKERGEHÄUSE, 5POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4085355
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     CBD5W5M0000X/AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub mit Mischbestückung
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Kontakte der Produktreihe CBC von Positronic
  • Produktpalette: CBD Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, POSITRONIC, CBD5W5M0000X/AA, 4085355, 408-5355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.