Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC CBD5W5M0000S/AA COMBO-D-SUB-STECKERGEHÄUSE, 5POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4085353
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     CBD5W5M0000S/AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub mit Mischbestückung
  • Steckverbindermaterial: Edelstahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Kontakte der Produktreihe CBC von Positronic
  • Produktpalette: CBD Series
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, POSITRONIC, CBD5W5M0000S/AA, 4085353, 408-5353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.