Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB5744B-I/2GX01 USB-HUB-CONTROLLER, 5GBPS, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4076339
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB5744B-I/2GX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Hub-Controller
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 2.0, 3.2
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 5 Gbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 6,35*
    € 8,09*
    Lager 139
    106
    1
    € 14,99*
    ab € 6,24*
    € 11,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.