Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH205KA4470QU0 ELEKTROLYTKONDENSAT 4700UF 40V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4071416
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH205KA4470QU0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 4700µf 40v
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.032 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: PEH205 Series
  • Anschlussabstand: 13 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 18.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 51 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH205KA4470QU0, 4071416, 407-1416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.