Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BTHBX5100ZALJ FOLIENKONDENSATOR PP 10UF, 600VDC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4071249
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BTHBX5100ZALJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse - Flachstecker
  • Anschlussabstand: 25.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 40 A
  • Spitzenstrom: 703 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 330 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0016 ohm
  • Produktpalette: C4BT Series
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 70 V/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4BTHBX5100ZALJ, 4071249, 407-1249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 32 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 256 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 512 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.