Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTSD512ANC8MS-1WT MICROSD-KARTE UHS-1 U3, KLASSE 10, 512GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070868
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTSD512ANC8MS-1WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 512 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSD-Karte, UHS-1 U3, A2, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 512gb, micro sd, micro sd class 10, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICRON, MTSD512ANC8MS-1WT, 4070868, 407-0868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 116,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,49*
    € 190,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,78*
    € 178,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,70*
    € 165,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,52*
    € 152,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,33*
    € 138,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.