Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Adapter, RJ45, RJ45, Adapter, Inline, Buchse, 8 -polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070019
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     17-101754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL CONEC, 17-101754, 4070019, 407-0019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.