Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP PLT5 522FA_P-M12 LASERDIODE, 0.115A, 0.05W, 514NM, TO-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065223
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PLT5 522FA_P-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 50mw
laserdiode
Wellenlänge, typ.: 514 nm
  • Laserklasse: -
  • Produktpalette: Metal Can Series
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Nennstrom: 115 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-56
  • Ausgangsleistung: 50 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Laser-Produkte, Laserdioden, Optoelektronik, AMS OSRAM GROUP, PLT5 522FA_P-M12, 4065223, 406-5223
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 100,77*
    € 116,66*
    Lager 139
    50
    1
    Frei Haus
    ab € 120,10*
    € 151,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,99*
    € 180,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,64*
    € 178,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,47*
    € 167,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,56*
    € 158,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,10*
    € 142,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.